Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsteil; COB; Größe 44.27; Sperrung: mit Doppelklinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-COB06BC
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     COB 06 BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 44.27
Dichtheitsklasse: IP20
Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: COB
Steckverbinder Zubehör-Typ: Befestigungsteil
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Mechanische Montage: für DIN-Schiene
Größe der Montageschiene: TS35
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 7,59*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 9,43*
1
€ 5,46*
ab € 7,00*
€ 10,17*
3 Tage
214
1
€ 6,50*
ab € 7,56*
€ 10,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 151,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.