Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CNE; PIN: 16; 16+PE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CNE; PIN: 16; 16+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CNEFD16T
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CNEFD 16 T
EAN/GTIN:
     8015747195119
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Nennstrom: 16A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: CNE
Steckverbinder-Ausgangssystem: 16+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...4mm2
Leitungsgröße: 20AWG...12AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 27,228* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 146,59*
€ 174,4421
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 143,24*
€ 170,4556
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 139,98*
€ 166,5762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 136,14*
€ 162,0066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.