Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 62uH; 1,9A; 9,4x7,2x2,6mm; -40÷160°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS1-9-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMS1-9-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...160°C
Gehäuseabmessungen: 9,4x7,2x2,6mm
Fassungsvermögen: 2,7pF
Betriebsstrom: 1,9A
Induktivität: 62µH
Drossel-Typ: common mode
Spulenwiderstand: 35mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.769,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,88482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.925,80*
€ 2.291,702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.905,70*
€ 2.267,783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.837,30*
€ 2.186,387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.797,64*
€ 2.139,1916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.769,64*
€ 2.105,8716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.