Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; 830V; Größe 104.27; -40÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMI16CS
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CMI 16 CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: 830V
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Sperrsystem: für Doppelklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,526* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 92,64*
€ 110,2416
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 77,71*
€ 92,4749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 67,63*
€ 80,4797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.