Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 0,22uH; 665mA; 250mΩ; Q: 35; IRes: 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 0,22uH; 665mA; 250mΩ; Q: 35; IRes: 200MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 0,22uH; 665mA; 250mΩ; Q: 35; IRes: 200MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-R22ML
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-R22ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 665mA
Induktivität: 0,22µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 35
Testfrequenz: 25,2MHz
Resonanzfrequenz: 0,2GHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.