Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 4,7uH; 315mA; 1Ω; Q: 50; ftest: 7,96MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 4,7uH; 315mA; 1Ω; Q: 50; ftest: 7,96MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 4,7uH; 315mA; 1Ω; Q: 50; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-4R7KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-4R7KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,315A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 50
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 35MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
500
€ 14,99*
ab € 0,0995*
€ 0,1398*
500
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,1475*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,423*
1
€ 5,95*
ab € 0,2419*
€ 0,544*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
3613C4R7K
ab € 0,241*
Ähnlich
Würth Elektronik
74476604
ab € 0,379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.