Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 470uH; 62mA; 26Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-471KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-471KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 26Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 62mA
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 40
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 3MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,201*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,422*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.