Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 220uH; 100mA; 10Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 220uH; 100mA; 10Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 220uH; 100mA; 10Ω; Q: 40; ftest: 0,796MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-221KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-221KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,1A
Induktivität: 0,22mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 40
Testfrequenz: 0,796MHz
Resonanzfrequenz: 4MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,196*
45 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,162*
€ 0,208*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
10
€ 5,95*
ab € 0,1659*
€ 0,3158*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
3613C221K
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.