Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; CM; IP67; PIN: 8; männlich; 10A; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; CM; IP67; PIN: 8; männlich; 10A; 50V
Steckverbinder: rund; Buchse; CM; IP67; PIN: 8; männlich; 10A; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-CM02E20-7P
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932845100 CM 02 E 20-7 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäuse: Größe 20
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: CM
Maximalstrom: 10A
Entspricht Norm: MIL-C-5015;VG 95342
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 9,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 10,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
831766100 CM 02 SD 20
ab € 4,95*
Zubehör
Hirschmann
932842100 CM 06 EA 20-7 S
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.