Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2,2uH; 5,5A; 18,98mΩ; ±30%; -40÷150°C; CLF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CLF7045T-2R2N-D
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CLF7045T-2R2N-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 18,98mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 5,5A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: CLF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,64*
€ 631,4616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 507,76*
€ 604,2344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 479,29*
€ 570,3551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,49*
€ 561,0731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,40*
€ 541,926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.