Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 22uF; 16V; X6S; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 22uF; 16V; X6S; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; 22uF; 16V; X6S; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CL31X226KOHN3NE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31X226KOHN3NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X6S
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.