Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; 1uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CL21B105KOFVPNE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21B105KOFVPNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,252*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.