Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY; 32G1,5mm2; PVC; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY; 32G1,5mm2; PVC; transparent
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY; 32G1,5mm2; PVC; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-CL110SY-32G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125332
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
Schirmaufbau: Geflecht aus galvanisiertem Stahldraht;geschirmt
Anzahl Adern: 32
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 22,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 32G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,24846*
€ 19,02846*
100
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 23,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 33,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,10*
€ 39,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,86*
€ 39,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,64*
€ 36,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,19*
€ 27,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,02*
€ 23,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,92*
€ 21,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 15,82*
€ 18,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,49*
€ 16,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.