Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AA; 3,6V; 1600mAh; Leitungen 250mm; 43,8x52,2x14,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AA; 3,6V; 1600mAh; Leitungen 250mm; 43,8x52,2x14,8mm
Batt: Ni-MH; AA; 3,6V; 1600mAh; Leitungen 250mm; 43,8x52,2x14,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-CL-AA/HT3.6V/P
Hersteller:
     CELLEVIA BATTERIES
Herst.-Nr.:
     CL-AA/HT3.6V/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CELLEVIA BATTERIES
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Leitungen 250mm
Äußere Abmessungen: 43,8x52,2x14,8mm
Größe der Zelle: AA;R6
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 1600mAh
Caractéristiques des batteries: Hochtemperatur
Akkuanwendung: Notbeleuchtung
Ausführung: pakete
Anzahl der Elemente: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.