Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; PG11; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; PG11; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; PG11; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CK03VGNS
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CK 03 VGNS
EAN/GTIN:
     8015747026697
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: ILME
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CK
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG11
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,02*
€ 3,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.