Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CK; Größe 21.21; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CK03IAN
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CK 03 IAN
EAN/GTIN:
     8015747026307
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse ilme
Hersteller: ILME
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CK
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 3,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.