| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4560-TXTP15 Herst.-Nr.: T4560 TXTP15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Befestigung: 1/4" (C6,3mm) Material: Stahl Gesamtlänge: 25mm Werkzeug-Typ: Bit Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: die Ausführung als Torsion verfügt über einen Torsionsbereich, der die kinetische Energie während Grenzbelastungen absorbiert Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung Bit-Größe: T15H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 15x25 mm, torx® tr torsions-bit, bit (torx) t15 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,92* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,13* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,05* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|