Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX10; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Torx®; TX10; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Bit; Torx®; TX10; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4560-TX10
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 TX10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Stahl
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Eigenschaften der Schraubendreheraufsätze: die Ausführung als Torsion verfügt über einen Torsionsbereich, der die kinetische Energie während Grenzbelastungen absorbiert
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,13*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,73*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 1,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.