Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; Torx®; 30mm; Blister; 8Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher-Bits; Torx®; 30mm; Blister; 8Stk.
Set: Schraubendreher-Bits; Torx®; 30mm; Blister; 8Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4523
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Gesamtlänge: 30mm
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX08;TX27;TX40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,29*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,32*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,75*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,98*
1 Tag
25
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 5,25*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.