Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.27; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.27; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.27; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-CHI24LS
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CHI 24 LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,03*
€ 22,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 23,73*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 28,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 28,16*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,97*
€ 65,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHI 24 L
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.