Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe; C-TYPE; Größe 57.27; Mat.Geh: Aluminium-Stop; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe; C-TYPE; Größe 57.27; Mat.Geh: Aluminium-Stop; IP66
Schutzkappe; C-TYPE; Größe 57.27; Mat.Geh: Aluminium-Stop; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-CHC10
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHC 10
EAN/GTIN:
     8015747015868
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 57.27
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder Zubehör-Typ: Schutzkappe
Sperrsystem: für Doppelklemme
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,57*
€ 6,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 7,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.