Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 200Ω; 125mW; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W8J0201A50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W8J0201A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,125W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,85x3,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,45x28mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,80*
€ 49,742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.