Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 3,9MΩ; 250mW; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W4J0395A50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W4J0395A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 3,9MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,90*
€ 41,531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.