Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 3,3Ω; 250mW; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W4J033JA50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W4J033JA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 3,3Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0071*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00791*
€ 0,00941
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.