Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 250Ω; 250mW; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W4J0251A50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W4J0251A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 250Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,10*
€ 53,669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,10*
€ 48,909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.