Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 130Ω; 250mW; ±5%; Ø2,5x6,8mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W4J0131A50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W4J0131A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 130Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,8mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00699*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00945*
€ 0,01125
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00887*
€ 0,01056
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00874*
€ 0,0104
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00789*
€ 0,00939
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.