Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 30kΩ; 500mW; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W2J0303A10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W2J0303A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 30kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.