Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 24Ω; 500mW; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0W2J0240A10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0W2J0240A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 24Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.