Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 2,7Ω; 250mW; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0S4J027JA50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S4J027JA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 2,7Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,85x3,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,45x28mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00498*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00719*
€ 0,00856
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00626*
€ 0,00745
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.