Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 270kΩ; 250mW; ±5%; Ø1,85x3,5mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0S4J0274A50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S4J0274A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 270kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,85x3,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,45x28mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.