Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 3,3kΩ; 500mW; ±5%; Ø3x9mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR0S2J0332A10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR0S2J0332A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.