Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 330Ω; 1W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR01WJ0331A19
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR01WJ0331A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 1W
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,26*
€ 78,8494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,25*
€ 76,4575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.