Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 22kΩ; 1W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR01WJ0223A19
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR01WJ0223A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 1W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,57*
€ 83,9783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,50*
€ 81,515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,25*
€ 74,0775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.