Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 75kΩ; 1W; ±5%; Ø5x12mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR01SJ0753A10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR01SJ0753A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 1W
Widerstand: 75kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.