Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 470kΩ; 1W; ±5%; Ø5x12mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFR01SJ0474A10
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CFR01SJ0474A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 1W
Widerstand: 470kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0368*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.