Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 70W; 15VDC; 4,65A; 80÷264VAC; 55,2x106,6x45,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM70S150-SD
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM70S150-SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 15v
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leistung: 70W
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 55,2x106,6x45,3mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 4,65A
Isolationsspannung: 4,25kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 65kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CFM70S
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.