Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 60W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 60W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 12VDC
Netzteil: Impuls; offen; 60W; 120÷370VDC; 90÷264VAC; UAusg: 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CFM60S120
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM60S120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v 5a
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: 2"x4"
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 101,6x50,8x30,48mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Isolationsspannung: 4242V
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 66kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: CFM60S
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.