Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 153,08m3/h; 40,2dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 153,08m3/h; 40,2dBA; IP55
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 153,08m3/h; 40,2dBA; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-CF4113MBL-ABD
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113MBL-000U-ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 61mA
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 90...265V
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser EC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 153,08m3/h
Statischer Druck: 7,87mm H2O
Lärmbelastung: 40,2dBA
Drehzahl: 3000Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±20%
Leistungsaufnahme: 3,4W
Entspricht Norm: UL;CE;ATEX Ex
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,33m
Herstellerserie: ECO
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.