Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 109,24m3/h; 31,4dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 109,24m3/h; 31,4dBA; IP55
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 109,24m3/h; 31,4dBA; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-CF4113LBL-AB9
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113LBL-000U-AB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -30...50°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 37mA
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 90...265V
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser EC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 109,24m3/h
Statischer Druck: 4,32mm H2O
Lärmbelastung: 31,4dBA
Drehzahl: 2000 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±20%
Leistungsaufnahme: 1,8W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Herstellerserie: ECO
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,10*
€ 26,31*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 67,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.