Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 1,2Ω; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 1,2Ω; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 1,2Ω; 2W; ±5%; Ø4,2x11mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF2WS-1R2
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF2WS-1R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 2w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 2W
Widerstand: 1,2Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø4,2x11mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x35mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.