Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 470kΩ; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 470kΩ; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 470kΩ; 1W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1WS-470K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1WS-470K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 1W
Widerstand: 470kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,2x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x26mm
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 1kV
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.