Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 39Ω; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 39Ω; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 39Ω; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/4WS-39R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/4WS-39R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 39Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,8x3,2mm
Ausgangsmaße: Ø0,43x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.