Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 27kΩ; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 27kΩ; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 27kΩ; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/4WS-27K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/4WS-27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 27kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,8x3,2mm
Ausgangsmaße: Ø0,43x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.