Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 10Ω; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 10Ω; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 10Ω; 250mW; ±5%; Ø1,8x3,2mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/4WS-10R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/4WS-10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø1,8x3,2mm
Ausgangsmaße: Ø0,43x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.