Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 3Ω; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 3Ω; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 3Ω; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/4W-3R
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/4W-3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,3x6mm
Ausgangsmaße: Ø0,4x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.