Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 33kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 33kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 33kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/4W-33K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/4W-33K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 33kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,3x6mm
Ausgangsmaße: Ø0,4x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0024*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00773*
€ 0,0092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0029*
€ 0,00345
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0024*
€ 0,00286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.