Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 1,1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 1,1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 1,1kΩ; 0,25W; ±5%; Ø2,3x6mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/4W-1K1
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/4W-1K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,1kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø2,3x6mm
Ausgangsmaße: Ø0,4x28mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Impulsspannung max.: 500V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.