Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Kohle; THT; 1MΩ; 0,5W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: Kohle; THT; 1MΩ; 0,5W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Widerstand: Kohle; THT; 1MΩ; 0,5W; ±5%; Ø3,2x9mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-CF1/2W-1M
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CF1/2W-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Widerstands-Typ: Kohle
Leistung: 0,5W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,2x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x26mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 700V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.