Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; WFBGA144; 2,97÷3,6VDC; 128kBSRAM; CEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; WFBGA144; 2,97÷3,6VDC; 128kBSRAM; CEC
IC: ARM Mikrocontroller; WFBGA144; 2,97÷3,6VDC; 128kBSRAM; CEC
Artikel-Nr.:
     2805-CEC1302D-C0-SZ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CEC1302D-C0-SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: WFBGA144
Versorgungsspannung: 2,97...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C x5
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: security;RTCC;DMAC x12
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: CEC
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.