Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 2,2uF; 63VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CEB-2.2/63P
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CEB-2.2/63P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
bipolar kondensator 63v
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Kondensator-Art: bipolar
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.